フューエルフィルター

(66件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 代表車種フォワード、バス 注文コード12256669 品番EWS-003
参考基準価格(税別)¥3,080 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はメーカー・代表車種・再生紙使用マークなど139種類から選べます 他の種類を見る
高さ(mm)94 外径(mm)67 内径(mm)19 純正品番8-98147570-0 代表車種フォワード、バス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 66
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09910634
2025-08-01
用途:
sj30ジムニーの燃料フィルター交換
自動車・二輪車・自転車関連業

以前の持ち主が上逆さに付けいて、調べたらモノタロウでありました。助かります。

対象商品:
64614524
2023-07-17
用途:
トラックの車検時に交換
飲食業

毎回、交換するとは限りませんが、トラックの車検二年ごとに交換します。

対象商品:
09910722
2022-11-28
用途:
車のメンテナンス

様々な車のメンテナンスに使用しておりますが安価で手ごろに使えるのが良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
09910634
2022-07-08
用途:
農業機械のメンテナンス
3R AUTO SERVICE 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

農業機械やリフト等の修理に利用しています。純正品は品番が不明だったり、納期が長い上に価格の高額なことが多いので、とても便利に利用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
08560054
2022-02-04
用途:
自家用車のメンテナンスに
運輸・通信業

デリカスペースギア、4M40エンジンに使用しました。エンジン始動性がよくなり、加速も良くなりました。

対象商品:
05500467
2021-12-07
用途:
作業用車両のメンテナンス時に交換部品として使用。
農・林・水産業

純正品が既に欠品しており、代替品として購入しました。
品質的には全く問題なく順調に稼働しております。
助かりました。消耗品ですので今後も利用させていただきます。

対象商品:
09910634
2021-06-21
用途:
車両の整備
その他業種

ジムニーsj30に流用しました。サイズは一緒で
パイプの向きが少し違う程度です。
しっかりした造りで純正とそん色ありません。

6人が参考にしています
対象商品:
05821602
2020-04-11
用途:
メンテナンス時
その他業種

サンバーks3に大きさ形状とも問題なく、交換できました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1人が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする