SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 厨房機器・設備・調理機械
SUGICO(スギコ)の サービス機器類
SUGICO(スギコ)の 料理保温機器/温蔵庫
ランプウォーマー 白球付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12256940
品番
TO-175-SM(シルバーメタリック)
参考基準価格(税別)
¥79,000
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
ランプは赤外線電球白球付です。高さ調節は、475・530・580・640mm(全高)の4段階可能。オン・オフスイッチ付。
消費電力(W)
250×2
材質
本体:ステンレス、カサ:アルミ製(シルバーメタリック)
電源(V)
単相100
用途
でき上がったお料理を赤外線保温によりベストのおいしさに保ちます。
寸法(mm)
355×450×H485