P-200 PET容器 GA(グリーンエース) 12257737

PET容器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12257737 品番P-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥340
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ボトル本体が透明で容易に内容物の確認が可能です。

材質PET RoHS指令(10物質対応)対応 容量(mL)200 耐熱温度(℃)40 胴径(Φmm)67 全高(mm)75 口内径(Φmm)55
注意
※数値は目安であり、許容差がございます。
※揮発性の高いものは入れないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする