GA(グリーンエース)
GA(グリーンエース)の ガラス・樹脂・金属容器
GA(グリーンエース)の びん/容器類
GA(グリーンエース)の 差込みキャップ瓶/サンプル瓶
PET容器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12257746
品番
P-250
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ボトル本体が透明で容易に内容物の確認が可能です。
材質
PET
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(mL)
250
耐熱温度(℃)
40
胴径(Φmm)
80
全高(mm)
75
口内径(Φmm)
63
注意
※数値は目安であり、許容差がございます。
※揮発性の高いものは入れないでください。