GA(グリーンエース)
GA(グリーンエース)の ガラス・樹脂・金属容器
GA(グリーンエース)の ビーカー/計量カップ/コップ
透明手付ビーカー(TPX)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12257990
品番
TB-300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
耐熱性・耐薬品性・透明性に優れた樹脂、TPXを使用。理化学、医薬、食品用のビーカーです。
透明度に浮き出た成形、目盛は計量にスムーズ。
目盛(mL)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
上部外径(Φmm)
99
全高(mm)
94.5
種類
手付ビーカー
耐熱温度(℃)
150
材質
TPX(ポリメテルペンテン)
容量(mL)
300
アズワン品番
65-2366-60
注意
※数値は目安であり、許容差がございます。
※揮発性の高いものは入れないでください。