パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
パール金属の 菜箸・揚げ物箸
BiT シリコーン味見チョップスティック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
12258165
品番
CC-1156
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
材質
本体:ナイロン(グラスファイバー含有)(先端表面シリコーンゴム)
全長(mm)
305
色
ホワイト×ブラック
質量(g)
31