BiT 油引きセット(容器付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12258244 品番CC-1162
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500
材質蓋・本体:スチロール樹脂(耐熱温度70度、受皿・油引き柄:ポリプロピレン(耐熱温度110度)、スプリング:ステンレス鋼、金具:アルミニウム、糸:綿100% 寸法(外径×高さ)(mm)70×115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「串・ハケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする