GOAL(ゴール)
GOAL(ゴール)の 建具金物
GOAL(ゴール)の 鍵・錠前
GOAL(ゴール)の 空錠・ハンドル単体
レバーハンドルLYシリーズ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12258550
品番
LY-DU11S
参考基準価格(税別)
¥10,750
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
操作性、デザイン性に優れた間仕切り用のレバーハンドル。軽量ドアや木製建具に最適です。
ハンドル
DU型・11S(ステンレスヘアライン)
タイプ
室内側:レバー、室外側:レバー
適合扉厚(mm)
33〜43
バックセット(mm)
64
仕様
【錠】空錠、【座】R4U丸座