画像準備中

レバーハンドルLYシリーズ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12258559 品番 LY-DU11S
参考基準価格(税別)¥11,850 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

操作性、デザイン性に優れた間仕切り用のレバーハンドル。軽量ドアや木製建具に最適です。

ハンドルDU型・11S(ステンレスヘアライン) タイプ室内側:レバー、室外側:レバー 適合扉厚(mm)43〜53 バックセット(mm)64 仕様【錠】空錠、【座】R4U丸座

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする