パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 保存容器・調味料入れ
パール金属の シール容器・フードコンテナ
ルシェル 耐熱保存容器正方形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12259048
品番
HB-2853
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
材質
耐熱ガラス製器具、ふた:ポリプロピレン(耐熱温度80度、耐冷温度-20度)
容量(mL)
290
形状
正方形
質量(g)
265
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×115×65