パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 保存容器・調味料入れ
パール金属の シール容器・フードコンテナ
ルシェル 耐熱保存容器正方形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12259075
品番
HB-2854
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
材質
耐熱ガラス製器具、ふた:ポリプロピレン(耐熱温度80度、耐冷温度-20度)
容量(mL)
480
形状
正方形
質量(g)
264
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×135×60