ルシェル 耐熱保存容器長方形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12259093 品番 HB-2855
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
材質耐熱ガラス製器具、ふた:ポリプロピレン(耐熱温度80度、耐冷温度-20度) 容量(mL)350 形状長方形 質量(g)312 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×110×50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする