HB-3475 開閉楽々 ステンレステーブルポット パール金属 12259319

HB-3475 開閉楽々 ステンレステーブルポット パール金属 12259319
HB-3475 開閉楽々 ステンレステーブルポット パール金属 12259319

開閉楽々 ステンレステーブルポット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
容量(L)1.5
ブラウン
内容量1個注文コード12259319品番HB-3475
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
容量(L)1.5材質本体内側:ステンレス鋼、本体外側:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口がね:ポリプロピレン、ふた栓:ポリプロピレン、プッシュレバー:ABS樹脂、開閉ボタン:ポリアセタール、パッキン:シリコーンゴムブラウン質量(g)769寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×135×240保温効力(℃)66以上(10時間)保冷効力(℃)11以下(10時間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする