画像準備中

シース熱電対(ヘッドレス形)K熱電対

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材質保護管:SUS310S 注文コード12259576 品番1HKS487
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は材質など132種類から選べます 他の種類を見る
材質保護管:SUS310S 形状保護管:ストレート形 形式SCHS1-0 長さL(mm)750 JISクラス素線階級:JISクラス2 管径Φ4.8 補償導線2m付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする