パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の 卓上備品・テーブルウェア
パール金属の 箸立・楊枝入・ナフキン立
アクリア ツールスタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12259723
品番
HB-3520
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アクリル樹脂(耐熱温度80度)、底部:熱可塑性エラストマー(耐熱温度70度)、底部芯:ステンレス鋼
色
ブラウン
質量(g)
215
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×75×150