10mm単位で購入できるのでこちらを利用、精度もよく思った通りに組むことができました。また何か作りたくなったらお世話になろうかと思います。ひとつ苦労したのはシール剥がしでして、200mmのフレームに貼られていたモノタロウさんのシールが固着していて大変でした。別の長さのフレームではメーカーのシールの上に重ねて貼られていたので、同様にしていただければ助かります。
M5のt-nutが入り、精度が高くて剛性があります。
すばらしい!!!安い、かんたん。ありがとうございました。
軽くて丈夫、精度もよく安価なので、何作るにも便利。
バリも出ていない。寸法も正確。違うサイズをリピートした
長さも50mm単位で選べるのが良いですね!切断面も直角にカットされているので、精度良く組み立てできました。
頑丈で綺麗ですので、機械などのフレームに最適です。
DIY初心者ですが、詳しい商品説明と迅速な配送で満足しています。