SFF-204 L=580 SF-20・20 SUS(エスユーエス) 12261770 SFF-204 L=580 SF-20・20 SUS(エスユーエス) 12261770

SF-20・20

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)580 形状正方形 注文コード12261770 品番SFF-204 L=580
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥427
販売価格(税別)
388
この商品は長さ・形状・表面処理など196種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)580 材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5) 形状正方形

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69551038
2024-06-18
用途:
PC ケース
卸売・小売業

すばらしい!!!
安い、かんたん。

ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
19581817
2024-09-02
用途:
治具の部材として使用
株式会社ディ・エム・シー 様

軽くて丈夫、精度もよく安価なので、何作るにも便利。

対象商品:
69551038
2024-02-07
用途:
治具製作
製造業

バリも出ていない。寸法も正確。違うサイズをリピートした

対象商品:
19581817
2023-04-20
用途:
実験装置のフレーム
製造業

長さも50mm単位で選べるのが良いですね!
切断面も直角にカットされているので、精度良く組み立てできました。

対象商品:
19581835
2022-09-26
用途:
機械の製作

頑丈で綺麗ですので、機械などのフレームに最適です。

対象商品:
69551047
2022-04-11
用途:
DIY作業台部品として使用
PICP 様 (サービス業)

DIY初心者ですが、詳しい商品説明と迅速な配送で満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
19581817
2021-06-04
用途:
DIY等
飲食業

アルミレールを使ってオーディオラックを作成する際に使わせて頂きましたが
見た目良し、重厚感があって使用して良かったと思いました。
メーカーによってレールの形部分が微妙に違うので合わせて使う事になる
TスロットナットもしくはFナットは同じメーカーの物がよろしいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
19581826
2021-11-23
用途:
台車制作

長さをカットしてくれるサービスがあれば良いと思います。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
1人が参考にしています
2022-06-17

「フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする