SF2-30・30

(29件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)210 注文コード12264588 品番SFF-324 L=210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥260
販売価格(税別)
236
この商品は長さ・表面処理・断面2次モーメントなど196種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)210 材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-12
用途:
治具の一部として

10mm刻みで販売されていて即納品があることが良いです。

2024-10-18
用途:
バイクキャリアの自作
製造業

レアなバイクに乗っているので市販品が無く、自作する為に購入。
シビアに採寸し制作したので、想定通り物になった。

対象商品:
69551695
2024-08-11
用途:
SIMコクピット部材
サービス業

定尺が安価で購入出来て助かります。
納期も早く安心して購入出来ます。

対象商品:
19582027
2023-01-07
用途:
ラック製作
卸売・小売業

いろいろな長さがあり使いやすい
カラーがあればもっといい

2人が参考にしています
対象商品:
19582054
2022-04-24
用途:
資料棚製作で使用
サービス業

既製サイズと半端サイズを発注しましたが、自分で長尺物をバンドソーなどでカットするより
切断面が大変綺麗で、完成後の仕上がりも良くなりました。レーザーカッター恐るべしですね。今後も利用させて頂きます。

1人が参考にしています
2022-06-19
用途:
軽トラの荷台に使用
合同会社グランディール 様 (不動産業)

軽トラの荷台に組んで使用致しました。
とても軽量で頑丈な台で満足致しました。

対象商品:
12264947
2023-06-07
用途:
工作

L寸法指定で購入しました、
寸法は、満足しましたが、
メーカー(SUS)の取扱いなのか、モノタロウの取扱いなのかわかりませんが、
フレーム表面が、傷だらけです。
結構深い傷なので、見た目が悪くアルマイト処理されているのにとても残念です。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
19582018
2021-12-09
用途:
卓上テーブルの脚部に使用
不動産業

今回は卓上テーブルの脚部に使用しましたが、SUSのフレームは共通して使用できるパーツが多いので安心して使用できる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
3人が参考にしています
2022-06-17

「フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする