KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ダイヤフラムバルブ
PFAライニング ウェア型ダイヤフラムバルブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12271406
品番
10UKDL
参考基準価格(税別)
¥214,000
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
質量(kg)
9.7
材質(本体)
ステンレス鋼
寸法L(mm)
197
寸法H(mm)
202
使用圧力(MPa)
1.0
寸法D1(mm)
140
接続
フランジ形
呼び径(A)
50
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
配管工事を支える補助部材