REX(レックス)[自動車用品]
REX(レックス)[自動車用品]の タイヤゲージ・空気入れ
REX(レックス)[自動車用品]の タイヤゲージ(増圧可)
レックスゲージ(ロック付きエアーチャックOPEN付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12271747
品番
RT-3295DR
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
付属品
エアー接続カプラ
全長(mm)
270
直径(Φmm)
メーター:105
質量(g)
450
測定範囲(kPa)
100〜1200
チャック寸法(mm)
195
ホース長さ(cm)
65(チャック無)
最小目盛(kPa)
10
取扱説明書:
(1.37MB)