REX(レックス)[自動車用品]
REX(レックス)[自動車用品]の タイヤゲージ・空気入れ
REX(レックス)[自動車用品]の タイヤゲージ(増圧可)
レックスゲージ600kPa
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12271756
品番
RT-3295EB
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
エアー接続カプラ
全長(mm)
240
直径(Φmm)
メーター:75
質量(g)
335
測定範囲(kPa)
50〜600
ホース長さ(cm)
65(チャック無)
最小目盛(kPa)
10
取扱説明書:
(1.37MB)