REX(レックス)[自動車用品]
REX(レックス)[自動車用品]の バッテリー関連
REX(レックス)[自動車用品]の ジャンプスターター/ポータブル電源
ブースターパック12V
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電流(A)
クランキング:250
注文コード
12271851
品番
ES-5700
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
電流
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
充電用ACアダプター×1、アクセサリーソケット用コード×1
適合
目安:12V車(軽自動車〜小型乗用車 排気量2500ccまで)
質量(kg)
7
電流(A)
クランキング:250
ケーブル長(m)
クランプケーブル:1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
325×100×365
ピーク電流(A)
600
取扱説明書:
(1.78MB)