ブースターパック12V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 電流(A)クランキング:300 注文コード12271860 品番ES-9200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥37,800
この商品は電流など3種類から選べます 他の種類を見る
付属品充電用ACアダプター×1、アクセサリーソケット用コード×1 適合目安:12V車(軽自動車〜小型乗用車 排気量5000ccまで) 質量(kg)13 電流(A)クランキング:300 ケーブル長(m)クランプケーブル:1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×180×400 ピーク電流(A)1200
取扱説明書:(1.55MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12271860 ES-9200 12272481 ES-9200 ブースターパック12V REX(レックス)[自動車用品] ブースターパック12V REX(レックス)[自動車用品] 1台 36,980 税込40,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする