REX(レックス)[自動車用品]
REX(レックス)[自動車用品]の バッテリー関連
REX(レックス)[自動車用品]の ジャンプスターター/ポータブル電源
ブースターパック12V
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電流(A)
クランキング:300
注文コード
12272481
品番
ES-9200
参考基準価格(税別)
¥37,800
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
電流
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
充電用ACアダプター×1、アクセサリーソケット用コード×1
適合
目安:12V車(軽自動車〜小型乗用車 排気量5000ccまで)
質量(kg)
13
電流(A)
クランキング:300
ケーブル長(m)
クランプケーブル:1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
325×180×400
ピーク電流(A)
1200
取扱説明書:
(1.55MB)