大容量パワーブースターX

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12272499 品番RXC07-99C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥39,800 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

12V/24V兼用

用途エンジンスターター、ジャンプスターター、ブースターパック 寸法(mm)248×248×96 質量(kg)2.3 出力USB(A):5V1A/5V2.1A、USB(C):5V2A/9V2A/12V1.5A(QuickCharge2.0)、アクセサリソケット出力(V/A):12/10、ジャンプスタート出力(V):12/24 適合車ガソリン車、ディーゼル車 電源(V)/電流(A)【スタート】12/1000、24/1000、【ピーク】12/2000、24/2000 コード長さ(cm)黒40(クリップ含53)、赤47(クリップ含60) 充電時間(時間)満:約10 バッテリー容量(mAh)42000(リチウムイオン電池) 危険物の類別非危険物
取扱説明書:(3.92MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする