曜日別特売
USB-5TCHLP16GM ドッキングハブ_USB TypeC サンワサプライ 12276121

USB-5TCHLP16GM ドッキングハブ_USB TypeC サンワサプライ 12276121
USB-5TCHLP16GM ドッキングハブ_USB TypeC サンワサプライ 12276121
USB-5TCHLP16GM ドッキングハブ_USB TypeC サンワサプライ 12276121
USB-5TCHLP16GM ドッキングハブ_USB TypeC サンワサプライ 12276121
USB-5TCHLP16GM ドッキングハブ_USB TypeC サンワサプライ 12276121
USB-5TCHLP16GM ドッキングハブ_USB TypeC サンワサプライ 12276121
USB-5TCHLP16GM ドッキングハブ_USB TypeC サンワサプライ 12276121
USB-5TCHLP16GM ドッキングハブ_USB TypeC サンワサプライ 12276121
USB-5TCHLP16GM ドッキングハブ_USB TypeC サンワサプライ 12276121
USB-5TCHLP16GM ドッキングハブ_USB TypeC サンワサプライ 12276121
USB-5TCHLP16GM ドッキングハブ_USB TypeC サンワサプライ 12276121
USB-5TCHLP16GM ドッキングハブ_USB TypeC サンワサプライ 12276121
USB-5TCHLP16GM ドッキングハブ_USB TypeC サンワサプライ 12276121
USB-5TCHLP16GM ドッキングハブ_USB TypeC サンワサプライ 12276121
USB-5TCHLP16GM ドッキングハブ_USB TypeC サンワサプライ 12276121
USB-5TCHLP16GM ドッキングハブ_USB TypeC サンワサプライ 12276121
USB-5TCHLP16GM ドッキングハブ_USB TypeC サンワサプライ 12276121
USB-5TCHLP16GM ドッキングハブ_USB TypeC サンワサプライ 12276121
USB-5TCHLP16GM ドッキングハブ_USB TypeC サンワサプライ 12276121
USB-5TCHLP16GM ドッキングハブ_USB TypeC サンワサプライ 12276121

ドッキングハブ_USB TypeC

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード12276121品番USB-5TCHLP16GM
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

HDMIのON・OFFスイッチ付の便利なUSBドッキングハブです。
優先ケーブル
接続先のディプレイをボタン一つでON・OFFができます。
接客時のZOOM会議などに最適です。
断線につよいメッシュケーブルタイプ!
HDMI出力4K/60Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境
(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。
ドライバー不要で接続するだけですぐに使用できます。
USB5Gbps(3.2 Gen1) USB A×2、Type-C×1ポート付で周辺機器が接続できます。
USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。
※PD 100W対応

仕様●対応規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です。●USB PD最大出力:90Wポート数2ポートコネクタ形状USB Type-Cケーブル長(cm)30ケーブルタイプケーブル一体型【USBポート】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする