インジェクター_PoE_電源内蔵・IEEE802.3bt対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12276148 品番LAN-GIHINJ6
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

IEEE802.3af/atだけでなくIEEE802.3bt(Class7/最大75W)の給電に対応したPoEインジェクターです。
消費電力の大きいドーム型PoEカメラや無線アクセスポイントなどへのPoE給電に最適です。
PD(PoE受電対応機器)には、LANケーブルのみで信号伝送と電力供給ができます。※1、2、3
ギガ転送に対応していますので、IPカメラ等の映像転送にも最適です。
AUTO-MDIX機能搭載。
電源内蔵タイプなので、電源ケーブルのみの取り回しで設置できます。
※1:PoEポート使用時の注意点
PoE給電に使用するケーブルはカテゴリ6ストレートケーブル、または24AWG/23AWGより太いものをご使用ください。
推奨ケーブル
サンワサプライ製
・KB-T6POEシリーズ
・KB-T6ATSシリーズ
・KB-T5Tシリーズ
※2:PoE給電は、必ずPoEに対応した機器(PD)にのみ使用して下さい。
※3:PDに使用する前に、必要な電力を確認してください。

仕様●最大伝送速度:1000Mbps(1000BASE-T)●通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス●ポート構成:Dataポート(入力):1ポートPoE/Dataポート(出力):1ポート●PoE対応有無:対応 ポート数1ポート 準拠規格IEEE802.3(10BASE-T),IEEE802.3u(100BASE-TX ),IEEE802.3ab(1000BASE-T),IEEE802.3af/at/bt(※Class7/最大75W供給) スイッチング方式Store&Forward

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする