台車_ストッパー付き

商品レビューを投稿する
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12276489 品番CART-FA12HBL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ストッパー機能付きで、荷物の積み出しも安定して作業ができる台車です。
Φ100mmキャスターを採用しており、前輪2本は360度回転し、自由に動かせます。
傾斜でも固定可能なON/OFFフットブレーキ付きです。
ペダルを踏んで、ワンタッチで折り畳むことができます。
壁などに衝突してもキズ防止になるゴムラバーが荷台の周りに付いており、安全性も良い台車です。

材質スチール 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)PP+PU 有効内寸(mm)W:735×D:480 キャスター4輪(2輪自在・2輪固定) ストッパーあり 総耐荷重(kg)約150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする