液晶ディスプレイスタンド_32〜55型対応_卓上用

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12276516 品番CR-PLD001
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

左右35度の角度調節が可能な卓上用のテレビスタンドです。
32〜55型までのディスプレイに対応しています。(ディスプレイ耐荷重40kg)
VESA規格100×100、100×200、100×300、100×400、200×100、200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400mmに対応します。
初期設定でディスプレイの高さを9段階に変更可能です。
台座を含めた本体が頑丈なスチール製で高耐久仕様となっています。
一般的な純正スタンドと比べ、省スペースにディスプレイを設置することができます。
純正スタンドが破損、紛失した際の代替用としても便利です。
支柱背面にケーブルクランプを標準装備しており、綺麗に配線処理が出来ます。
接地面を傷つけず、滑り止めとしても使えるゴムパッド付きです。
※大型ディスプレイを設置する際には必ず大人の方3人以上で行ってください。
※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。
※写真のディスプレイ、機器類は設置イメージを説明するものであり、実際の製品には付属しません。

付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M4×16、M4×20、M4×25、M4×30、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M6×30、M6×40、M6×50、M8×16、M8×30、M8×50)各4本、スペーサー5mm×8個、スペーサー15mm×8個※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。 材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ケーブルクランプ/プラスチック タイプ出荷形態:ノックダウン組立式、個口数:1個口 使用工具プラスドライバー、手袋、毛布など フレーム色ブラック ディスプレイ対応ディスプレイサイズ_最大:55インチ、対応ディスプレイサイズ_最小:42インチ、対応ディスプレイ質量_最大:30kg 組立時間30分 総耐荷重(kg)40 アジャスターなし VESA対応100×100、100×200、100×300、100×400、200×100、200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400 六角レンチ(mm)4 組立人数2 スペーサ付属:スペーサー小(5mm)×8個、スペーサー大(15mm)×8個、最大40mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする