台座にピットクッション(滑り止め)シートが付いた小型タイプのアジャスターです。 台座とノブが独立回転しますので、相手物をネジ部に取り付けた状態のまま高さ調整が可能です。 ピットクッションシートにはキズ防止、滑り止め効果があります。 滑り止めシート以外にフェルトタイプもございます。
床のレベルがひどく不均一で既存のアジャスターボルトでは長さが足りない部分にこれを使ってみた。滑り止めの部分の厚みがあるので長いボルトである必要はなく、而も滑り止めの部分とボルトの部分が空転する構造なので、重量を掛けたままレベル調整が容易にできたのがとても良かった。只アジャスターボルトはネジピッチが異なる場合が多いので注意が必要だ。