画像準備中

MELIPC MI5000

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12284337 品番MI5122-VM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,757,800
販売価格(税別)
1,598,000
仕様●MPU:Intel(R)Core(TM)i7●増設ストレージインタフェース:Windows(R):CFastカード×1●インタフェース:Windows(R):DisplayPort×1●専用API提供形式:Windows(R):標準DLL/VxWorks(R):C/C++形式 定格入力電圧(V)AC100〜240 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×362×119 解像度Windows(R):最大3840×2160 入力周波数(Hz)47〜63 設置場所制御盤内 皮相電力(VA)(入力最大)139 OSWindows(R):Windows(R)10 IoT Enterprise 2016 LTSB(64bit)/VxWorks(R):VxWorks(R)7.0 メインメモリー(MB)Windows(R):12288/VxWorks(R):1024 入力電圧範囲(V)AC85〜264 プログラミング言語Windows(R):上記OS対応言語/VxWorks(R):C/C++ 耐振動/耐衝撃JIS B 3502、IEC 61131-2に適合[(断続的な振動がある場合)周波数:5〜8.4Hz、片振幅:3.5mm、周波数:8.4〜150Hz、定加速度:9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回・(連続的な振動がある場合)周波数:5〜8.4Hz、片振幅:1.75mm、周波数:8.4〜150Hz、定加速度:4.9m/s2]/JIS B 3502、IEC 61131-2に適合(147m/s2、X、Y、Z各双方向3回) 容量(GB)(内蔵ストレージ)Windows(R):45/VxWorks(R):4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする