※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
三菱電機の 産業用PC用品
三菱電機の 産業用PC本体
MELIPC MI2000
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12284346
品番
MI2012-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626,780
販売価格(税別)
¥
569,800
バスケットに入れる
仕様
●MPU:Intel(R)Core(TM)i3-6102E●増設ストレージインタフェース:2.5”SATA SSD/HDD×2 CFastカード×1●インタフェース:HDMI×1、DVI-I×1
定格入力電圧(V)
ACアダプタ(入力電圧:AC100〜240、出力電圧:DC24)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
177×142×238
解像度
最大1920×1080
入力周波数(Hz)
47〜63
設置場所
電界や磁界の影響が少なく、安定して設置できる場所
皮相電力(VA)
(入力最大)170
OS
Windows(R)10 IoT Enterprise 2016 LTSB(64bit)
メインメモリー(MB)
8192
入力電圧範囲(V)
AC90〜264
プログラミング言語
上記OS対応言語
耐振動/耐衝撃
[(正弦波振動)IEC60068-2-6 5〜500Hz、1oct/分、X/Y/Z各軸1時間(ランダム振動)IEC60068-2-64 5〜500Hz、1oct/分、X/Y/Z各軸1時間、4Grms(HDD使用時は1.5Grms)]/IEC-60068-2-27 50G、正弦半波、11msec
容量(GB)
(内蔵ストレージ)64