※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MELIPC MI2000

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12284355 品番MI2012-W-CL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626,780
販売価格(税別)
569,800
仕様●MPU:Intel(R)Core(TM)i3-6102E●増設ストレージインタフェース:2.5”SATA SSD/HDD×2 CFastカード×1●インタフェース:HDMI×1、DVI-I×1 定格入力電圧(V)ACアダプタ(入力電圧:AC100〜240、出力電圧:DC24) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)177×142×238 入力周波数(Hz)47〜63 設置場所電界や磁界の影響が少なく、安定して設置できる場所 皮相電力(VA)(入力最大)170 OSWindows(R)10 IoT Enterprise 2016 LTSB(64bit) メインメモリー(MB)8192 入力電圧範囲(V)AC90〜264 プログラミング言語上記OS対応言語 耐振動/耐衝撃[(正弦波振動)IEC60068-2-6 5〜500Hz、1oct/分、X/Y/Z各軸1時間(ランダム振動)IEC60068-2-64 5〜500Hz、1oct/分、X/Y/Z各軸1時間、4Grms(HDD使用時は1.5Grms)]/IEC-60068-2-27 50G、正弦半波、11msec 容量(GB)(内蔵ストレージ)64
注意
※ACケーブル非同梱品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする