画像準備中

MELIPC MI3000

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 解像度最大3840×2160、表示部:1024×768(XGA) 注文コード12284380 品番MI3315G-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989,780
販売価格(税別)
899,800
この商品は解像度など2種類から選べます 他の種類を見る
適合圧着端子
DN00508D(AWG20)、DN00708D(AWG18)、DN01508D(AWG16)(DINKLE社製)
カシメ工具: DNT13-0101(DINKLE社製)
拡張スロット数
PCI Express x1スロット(ハーフサイズ)×1
mini PCI Express(R) フルサイズ × 2
適合電線
1本配線(単線、より線): 0.2〜2.5mm(2 AWG24〜AWG14)
絶縁スリーブ付棒端子: 0.25〜2.5mm(2 AWG22〜AWG14)
2本配線(単線、より線): 0.2〜1.5mm(2 AWG24〜AWG16)
耐衝撃
IEC-60068-2-27
10G、正弦半波、11msec
耐振動
IEC60068-2-64
5〜500Hz、X/Y/Z各軸1時間
3Grms
画面サイズ15型 保護等級IP66(前面) 発光色2色(青色、橙色) 冷却方式自冷(ファンレス) USBポート数USB3.0×2、USB2.0×2 汚染度(使用環境)2以下 伝送速度(bps)【RS-232(Dサブ9ピン(オス))】300〜115200、【RS-422(Dサブ9ピン(オス))】300〜115200、【RS-485(Dサブ9ピン(オス))】300〜115200 雰囲気使用時:油煙、腐食性ガス、可燃性ガスがなく、導電性じんあいがひどくなく、直射日光があたらないこと(保存時も同様) 電源電圧(V)DC24(±20%) 解像度最大3840×2160、表示部:1024×768(XGA) バッテリー寿命(年)約4 適合締付トルク(N・m)0.20(M2.5) 精度【内部時計】日差:-2〜2秒、月差:-60〜60秒 バックライトLEDバックライト(交換不可) 設置場所制御盤内 対応OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2016 LTSB(64bit) 使用温湿度範囲0〜55℃/10〜90%RH(結露無き事) 安全規格CE、UL、cUL、KC、BSMI、CCC、FCC 寸法(幅W×高さH)(mm)【パネルカット】298.5×374.5 透過率(%)90±3 ストレージ64GB メモリー【メイン】8GB 保管温湿度範囲-20〜60℃/10〜90%RH(結露無き事) 表示色1677万色 同時押し点数最大10点 質量(kg)7 表示TFTカラー液晶 インターフェース【増設ストレージ】M.2(2280) SATA SSD × 1、【表示インタフェース(外部モニタ出力用)】DisplayPort 1.4 × 1、【Etherne(t RJ45)】10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(AUTO MDI/MDI-X)、【音声出力Φ3.5 ミニジャック(3極)】Audio Line-Out タッチパネル方式PCAP(投影型静電容量方式) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)307.3×383.2×86 演算装置(MPU)Intel(R) CoreTM i3-6100U 2.30GHz (Dual Core) LED寿命(時間)約50000 音声出力Φ3.5 ミニジャック(3極)、ポート数1 チャンネル数【Etherne(t RJ45)】3、【RS-232(Dサブ9ピン(オス))】2(うち1チャネルをRS-422/485と切替え利用)、【RS-422(Dサブ9ピン(オス))】1(RS-232/485と切替え利用)、【RS-485(Dサブ9ピン(オス))】1(RS-232/422と切替え利用) 接地D種接地(第3種接地) 消費電力(W)最大負荷時:90、本体単体:27 仕様【オーバボルテージカテゴリ】U以下、【システム言語】初期起動時:英語

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする