セット内容モニター1台・防水コネクタ付き接続ケーブル1本・ステンレス製モニタースタンド1式・ワイヤレスリモコン1個・取扱説明書・サンシェード
質量(g)1200
電圧(V)DC12〜32
入力【RCA(AV)】4CH AHD
適合機器【接続可能カメラ】ECW-21(推奨)ECW-20など【接続可能機器】RCA出力機器(ナイトウェーブなど)
信号形式PAL/NTSC
対応日本語・英語・その他
周波数【垂直走査】60コマ/秒(60Hz)(リフレッシュレート)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)【モニター】267×173×31(本体画面のみ)
画素数1024×600
モニタ10.1インチTFT LCD、LEDバックライト
フレームレート25-30fps
対応VESA規格50×50mm
輝度(cd/m2)【バックライト】450