17インチモニターカメラセット 電圧選択式

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード12284460 品番MCCD-1700-2-12 カメラ2台 DC12V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥68,300
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ
17インチカラーモニターMCT-17付き
1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)
モニターは最大4カメラ同時表示可能
IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)
接続ケーブル20m付き
ステンレス製モニタースタンド付き
電源はDC12V・DC24Vから選択
赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)
カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)
ナイトウェーブ接続可能
ワイヤレスリモコン付き

セット内容カメラ1台、モニター1台、プロセッサー1台、接続ケーブル1本 質量(kg)2.2 電圧(V)DC12/24選択 消費電力(W)15 信号形式PAL/NTSC 対応日本語含む8か国語 周波数【垂直走査】60コマ/秒(60Hz)(リフレッシュレート) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×75×75、【モニター】380×330×43(画面本体のみ) 画素数【モニター】1024×600/800×480 モニタ17インチTFT LCD 信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USB フレームレート25-30fps
注意
※本製品はカメラの正像・鏡像がモニターメニュー画面より設定可能です。お客様の用途に応じて設定を行いご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12284460 MCCD-1700-2-12 カメラ2台 DC12V 62568917 MCCD-1700-2-12 17インチモニターカメラセット DC12V カメラ2台 マリンテック 17インチモニターカメラセット DC12V カメラ2台 マリンテック 1式 67,980 税込74,778 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする