セット内容カメラ1台、モニター1台、プロセッサー1台、接続ケーブル1本、コンバーター
質量(kg)2.2
電圧(V)DC12/24選択
消費電力(W)15
信号形式PAL/NTSC
対応日本語含む8か国語
周波数【垂直走査】60コマ/秒(60Hz)(リフレッシュレート)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×75×75、【モニター】380×330×43(画面本体のみ)
画素数【モニター】1024×600/800×480
モニタ17インチTFT LCD
信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USB
フレームレート25-30fps