※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)25
チューブ内径(Φmm)100
ポートねじの種類(-) Rc
注文コード12284912
品番CDA2GH100-25
 
参考基準価格(税別)¥26,620
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
 
この商品はストローク・チューブ内径・ポートねじの種類など232種類から選べます
他の種類を見る
 
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。