特定計量器

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合地域東京都(八丈支庁、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県、愛知県、岐阜県、三重県、滋賀県、大阪府、奈良県、和歌山県、鳥取県、岡山県、広島県、山口県、香川県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県 注文コード12287199 品番PJ-602W【11区】
参考基準価格(税別)¥87,000 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980
この商品は適合地域24種類から選べます 他の種類を見る

20g、600gの2レンジ、調剤向けに特化した仕様となっています。乾電池での駆動が可能です。

種類電子天秤 ひょう量(g)20/600 目量(g)0.01/0.1 計量皿寸法(mm)140 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×233×74 表示形式デジタル 適合地域東京都(八丈支庁、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県、愛知県、岐阜県、三重県、滋賀県、大阪府、奈良県、和歌山県、鳥取県、岡山県、広島県、山口県、香川県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県 精度等級3級/2級 風袋引方法ゼロ〜ひょう量 RoHS指令(10物質対応)対応 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする