ジュニアプラスキー 80cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12287399 品番UX-0591
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ジュニア用スキー板・ストックセット。

材質スキー材質:(本体)ポリエチレン、バインディング:EVA樹脂、ストック材質:(本体):鉄(塩ビ樹脂塗装)、グリップ:ポリ塩化ビニル、リング:EVA樹脂、ビス・金具:ステンレス鋼 レッド 寸法(幅W×長さL)(mm)85×785 質量(g)1310

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体育/スポーツ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする