パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 計量ツール・はかり・温度計
パール金属の 計量スプーン
アンテノア ステンレス製計量スプーン(3本組)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12287505
品番
D-3556
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ステンレス製なので丈夫で衛生的です。
材質
18-8ステンレス
質量(g)
大さじ:32、小さじ:16、小さじ1/2:11
容量(mL)
大さじ:15、小さじ:5、小さじ1/2:2.5
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
大さじ:170×15×50、小さじ:150×13×35、小さじ1/2:145×10×30
商品タイプ
セット品