パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
スプラウト 鉄鋳物製ステーキ皿 小判型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
12287688
品番
HB-6109
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
保温性が高く冷めにくい鉄鋳物製。ガス・IH・オーブン調理使用可能。
質量(g)
ステーキ皿:1205、木製プレート:231
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ステーキ皿:275×160×25、木製プレート:320×165×15
サイズ(cm)
27×15
材質
表面加工/皿・ハンドル:油焼き、プレート:ポリエステル塗装、材料/皿・ハンドル:鉄鋳物、プレート:天然木
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
食器の種類
洋食器