パール金属
パール金属の デスク・テーブル
パール金属の ワークデスク・簡易テーブル
パール金属の 簡易テーブル
フォールディングテーブル ハイ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12287776
品番
N-7930
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
必要な時に簡単に用意できる折りたたみテーブルです。
コンパクトにたためるので、狭い隙間に収納できて場所をとりません。
色
ナチュラル
質量(g)
3700
材質
天板:MDF(PVCシート)、脚部:スチール(紛体塗装)
幅(mm)
500
高さ(mm)
700
奥行(mm)
500