パール金属
パール金属の オフィスインテリア
パール金属の 傘・傘立て
パール金属の 傘立て・アンブレラスタンド
メッシュアンブレラスタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12287794
品番
N-7887
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
傘をまとめて収納。
モノタロウではこんなお得な商品も!
傘立 スチールメッシュ
モノタロウ
¥
799
¥
879
税込
材質
スチール(粉体塗装)
色
シルバー
質量(g)
600
サイズ
L
外径×高さH(Φmm×mm)
260×495