Schneider Electric インバータ ALTIVAR 12

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12288230 品番ATV12H018M2【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別) アウトレット
¥24,9001,698
この商品は電源など13種類から選べます 他の種類を見る

Altivar12は、信頼性が高く、操作が簡単です。
どのようなアプリケーションにおいても簡単に使用可能です。
コンパクトなマシン向けにEMCを統合した最小のドライブ。
直観的で使いやすいプログラミングとメニュー。
多くのアプリケーションで平均0%の省エネを実現します。
過酷な環境に耐えることができる堅牢性。

仕様
許容入力:0.18 kW
相数:1
電源電圧:230 V
許容電流値:2.8 A
出力周波数:400Hz
周囲温度:-10 → +40℃
全体の幅:72mm
全長:143mm
全体的な深さ:102mm
コントロールパネル:あり
フィールドバス通信タイプ:ModBus
フィルタを含む:あり
IP評価:IP20
400 Vの三相入力には適していません。Altivar ATV12シリーズ. Altivar ATV12シリーズは、三相240 V 0.18 〜 4 kWの非同期モータを備えた小型機械用の可変速ドライブから構成されています。このタイプのVFDは、低電圧、高性能、高出力を兼ね備えています。 Altivar 12は、プラグアンドプレイで設置でき、機能が統合されています。シンプルな機械を使用する用途に最適なベースプレートが異なるバージョンも用意されています。特長 / 利点. 電源モジュール内蔵のPTCプローブによるドライブ温度検出。 ATV 12はATV 11と互換性がありますが一部相違もあります。 可変速非同期モータドライブ。 高度なインテリジェント機能による生産性の向上。 内蔵ユニバーサルModbusシリアルリンクで他のマシンコンポーネントと簡単に通信。 初回電源投入時から高品質のドライブを実現する出荷時設定 減速時や加速時に優れた動的性能 機械の負荷の急上昇に対する優れた速度調整 設置・配線が簡単になるように開発・設計 モータ電流ピークに対する超高速検出及び保護 3層メニュー構造 - 参照、監視、設定モード PC又は携帯電話で設定をダウンロードしたり、アクセスしたりできるBluetoothオプションを用意 サイズはコンパクトながら高性能でパワフル. インバータドライブはどこで使用できますか?機械設備にも電気設備にも使用可能(詳細についてはユーザーマニュアルを参照) 原材料処理 - 小型コンベア 包装 - 小型ラベル貼り機、小型袋詰め機 ポンプ用途 - サクションポンプ、遠心ポンプ、循環ポンプ ファン付き機械のある機械加工設備 - 空気又は煙の排出、プラスチックフィルム製造機械、オーブン、ボイラーなど アクセスバリアの処理、広告板の回転など、シンプルな消費者向け機械 医療用ベッドやランニングマシンなどの健康業界 食品及び飲料産業の製粉機、こね混ぜ機、ミキサーなどでも活躍. ATV12シリーズVFDのメンテナンス方法. Altivar 12に予防保守は一切必要ありませんが、性能を最適化するため、いくつかの定期チェックを実施することをお勧めします。すべての接続の状態と締め付け具合。 ユニット周囲の温度が許容可能なレベルに保たれ、換気が効果的であること。ファンの平均サービス寿命は10年もあります。 目に見えるほこりがないこと、もしあれば取り除きます。 ファンが常に適切に動作し、カバーに物理的な損傷がないこと。
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする