東安
東安の 切断
東安の 切断機用カッター(チップソー)
チップソー 鉄 ステンレス 兼用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1枚)
注文コード
12288441
品番
TW-TS180
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
鉄・ステンレス兼用 チップソー
刃先にパウダーチタンチップ採用(精度・耐久性UP!)
用途
アングル鋼
ステンレス
鉄筋
アルミサッシ
その他各種鋼材
刃数
36
刃厚(mm)
1.8
回転数
MAX6000/min
適合材
アングル鋼、ステンレス、鉄筋、アルミサッシ、その他各種鋼材
外径(mm)
180
内径(mm)
20
注意
※使用前、被削材に適合した刃物であるかどうかを必ず確認してください。
※機械の回転方向と刃物の回転方向が一致するように取り付けてください。
※空回転を行い、ブレ、異常振動が無いことを確認してください。
※使用中、必ず安全カバー、安全靴、保護メガネをご使用ください。
※使用中、異常音、異常振動、切削面の荒れなど発生した場合、ただちに使用を中止してください。
※ディスクグラインダーでは使用できません。