JFP002 FELT PARTITION(フェルトパーテーション) 関西フエルトファブリック 12288468 JFP002 FELT PARTITION(フェルトパーテーション) 関西フエルトファブリック 12288468 JFP002 FELT PARTITION(フェルトパーテーション) 関西フエルトファブリック 12288468 JFP002 FELT PARTITION(フェルトパーテーション) 関西フエルトファブリック 12288468 JFP002 FELT PARTITION(フェルトパーテーション) 関西フエルトファブリック 12288468

FELT PARTITION(フェルトパーテーション)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3枚) 注文コード 12288468 品番 JFP002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥22,108
販売価格(税別)
20,098

ファスナーでジョイントするだけで簡単に設置できるフェルトパーテーションです。
軽量で安心安全で、持ち運びしやすく、適度な吸音効果で快適さが向上します。
ピンボードとして使用可能。住宅でのワークスペースや幼稚園・保育園などの簡易更衣室など、自由に組み合わせて間切りとしてご使用いただけます。

用途文教施設、医療福祉施設、オフィス、住宅など 厚さ(mm)19/枚 質量(kg)約7.5/箱 ダークグレー 高さ(mm)1300/枚 横(mm)1000/枚 素材芯材:ハニカムボード、生地:ポリエステルフェルト
関連資料:(0.29MB)
注意
※写真によっては色味が異なる場合がございます。
※この製品は室内または屋内用です。屋外や水のかかる所などでは使用しないでください。
※直射日光や暖房器具の熱が直接あたる場所、湿気が多い場所での使用は避けてください。
※製品を設置される際は水平な場所に設置してください。水平が保たれないまま設置されますと、本体がゆがみ使用上の支障をきたす恐れがあります。
※製品に寄りかかったり、ぶら下がったりしないでください。転倒や破損によってけがをする恐れがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする