CBA2C100-600-HN 標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CBA2C〜) SMC 12289916 CBA2C100-600-HN 標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CBA2C〜) SMC 12289916

標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CBA2C〜)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)600 チューブ内径(Φmm)100 注文コード12289916 品番CBA2C100-600-HN
参考基準価格(税別)¥62,210 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品はシリンダストローク・チューブ内径など117種類から選べます 他の種類を見る

・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。

チューブ内径(Φmm)100 シリンダストローク(mm)600 作動方式複動片ロッド 材質(チューブ)(-) アルミ ロックの位置(H) ヘッド側 マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ クッション(-) 両側クッション付 ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする