- モリギン ユニクロアングル棚受 ACE(エース) 12290725 - モリギン ユニクロアングル棚受 ACE(エース) 12290725

モリギン ユニクロアングル棚受

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12290725 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

補強金具としても棚受けとしても使える、不等辺の細身のアングルです。

寸法A(mm)181.5 寸法C(mm)16 板厚(mm)4.3 穴数6 規格90×180 材質 仕上ユニクロメッキ 穴径(Φmm)5.3 寸法B(mm)90 用途木製の板材の固定や補強に。棚受けに。
注意
※取り付けネジは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする