ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 棚柱・棚受
ACE(エース)の 棚ダボ・エンドキャップ
モリギン ネジ式タナダボ オン・メン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(8個)
注文コード
12291836
品番
S-202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
ネジ込みタイプのタナダボです。
直径(mm)
10
仕上
ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
真鍮
ねじ径
オン 1/4インチ
用途
本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。
注意
※ネジの規格が同じオンとメンで組み合わせてお使いください。